Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1265A Drosselspule, 0,22 μH 53A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1265 Gehäuse 13.5mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193535
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265A-R22M
EAN/GTIN:
     5059043000978
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität = 0,22 μH
Gleichstrom max. = 53A
Gehäuse-Form = 1265
Länge = 13.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 6.2mm
Abmessungen = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 600µΩ
Serie = SRP1265A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1265A. Die Starkstrom-Leistungsinduktivitäten der Serie SRP von Bourns, mit einem Kern aus Carbonylpulver, sind AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile: Die Induktivitäten der Serie SRP1265A haben eine geschirmte Bauweise mit Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,15 bis 47 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,22 μH
Gleichstrom max.:
53A
Gehäuse-Form:
1265
Länge:
13.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
6.2mm
Abmessungen:
13.5 x 12.5 x 6.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
600µΩ
Serie:
SRP1265A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, 8193535, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1265AR22M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,667*
€ 2,19*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 2,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPXV1D1264LR22
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.