Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM-KL03Z ENTWICKLUNGSBOARD, CORTEX-M0+-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433435
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KL03Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Kinetis - KL03
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MKL03Z32VFK4, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MKL03Z32VFK4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, nxp mikrocontroller, mikrocontroller, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, FRDM-KL03Z, 2433435, 243-3435
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 23,98*
    € 34,17*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 26,20*
    € 37,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,14*
    € 33,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MKL03Z32VFK4
    ab € 1,39*
    Zubehör
    NXP
    MKL15Z128VLH4
    ab € 4,39*
    Zubehör
    Tenma
    72-10480
    ab € 70,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.