Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TRK-S12ZVFP64 ENTWICKLUNGSBOARD, MCU FÜR HLK-ANW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2433433
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-S12ZVFP64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorfamilie: S12 MagniV
  • Prozessorarchitektur: S12
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard S12ZVFP64, DVD-ROM, USB-A/B-Kabel, Gewährleistungskarte
  • Prozessorserie: S12
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: S12ZVFP64
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TRK-S12ZVFP64, 2433433, 243-3433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 313,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 374,90*
    € 446,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 353,81*
    € 421,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 345,30*
    € 410,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 339,45*
    € 403,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 313,93*
    € 373,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    S912ZVFP64F1VLL
    ab € 7,80*
    Zubehör
    NXP
    S912ZVFP64F1VLQ
    ab € 8,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.