Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST PG1W-12-60-L3BN KÜHLKÖRPER, ZWANGSKÜHLUNG, 0.94°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432916
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PG1W-12-60-L3BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Schraubmontage
  • Kühlkörpermaterial: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.372 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 70 mm
  • Wärmewiderstand: 0.94 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 7 dBA
  • Durchflussrate, max.: -
  • Außenlänge - metrisch: 84 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.76 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60.25 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.31 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, EBM-PAPST, PG1W-12-60-L3BN, 2432916, 243-2916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,82*
    € 64,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.