Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G5RLU1AE DC6 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 24VDC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432860
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5RLU1AE DC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 60 ohm
  • Produktpalette: G5RL-U
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 6 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, steckrelais 6v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G5RLU1AE DC6, 2432860, 243-2860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.