Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WP0824H4011 LÜFTER, IP68, WASSERDICHT 80X25MM 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432667
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP0824H4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Produktpalette: San Ace 80W
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 29 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.03 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 36.4 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 1.68 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WP0824H4011, 2432667, 243-2667
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 5,90*
    ab € 17,55*
    € 21,47*
    1
    € 8,95*
    ab € 22,07*
    € 31,35*
    Lager 139
    299
    1
    € 14,99*
    ab € 33,65*
    € 62,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,36*
    € 74,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,07*
    € 72,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    5415299
    ab € 15,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.