Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.67W, 80 x 80 x 25mm, 2500U/min, 52.7m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.67W, 80 x 80 x 25mm, 2500U/min, 52.7m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.67W, 80 x 80 x 25mm, 2500U/min, 52.7m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.67W, 80 x 80 x 25mm, 2500U/min, 52.7m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.67W, 80 x 80 x 25mm, 2500U/min, 52.7m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-5415299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5415299
EAN/GTIN:
     5056112037873
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 80mm
Strom max. = 60mA
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 28dB
Lüfterdrehzahl = 2500U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Bürstenlose DC-Axiallüfter von RS Pro. Eine Reihe von zweifach kugelgelagerten AC-Axiallüftern von der bewährten Marke RS Pro, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit bietet. Mit einem robusten Aluminiumdruckgussrahmen und einem Impedanzgeschützten AC-Spaltpolmotor sind diese Lüfter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit ausgezeichneter Geschwindigkeit und Luftdruck sind diese Axiallüfter für eine Vielzahl von Hardware-Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. PBT-Thermoplastgehäuse. Quadratische Ausrichtung. Können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. Niedrige Geräuschpegel. Gekreuztes Klingen unterstützen einen reibungslosen und effizienten Luftstrom. Wie laut sind diese Lüfter?. Aufgrund der geringen Dezibelwerte können diese Axiallüfter unauffällig in ruhigen Umgebungen eingesetzt werden. Beispiel: Ein Flüstern hat 30 dB, und der höchste Dezibelwert dieser gesamten Reihe von RS Pro beträgt 51 dB, der niedrigste 18. Das heißt, sie können als flüsterleise klassifiziert werden. Was sind Axiallüfter?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. Überhitzungsprobleme gelten für die meisten elektronischen oder technischen Anwendungen, weshalb Axiallüfter häufig verwendet werden. Was ist ein bürstenloser Motor?. Ein Standard-Bürsten-Motor verwendet Kohlebürsten, Ringmagneten, Anker und Kommutatoren. Die bürstenlose Serie von RS Pro benötigt keine dieser Komponenten. Sie hinterlässt einen leichten, Durable und leichtgängigen Axiallüfter, der zur Kostenersparnis beiträgt und potenzielle Gewichtsprobleme beseitigt. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Dieser Axiallüfter verwendet Kugellager. Kugellager sind in der Regel die häufigste Wahl bei Axiallüftern. Das liegt vor allem an ihrer hervorragenden Standzeit, denn kugelgelagerte Lüfter laufen viele Jahre mit voller Drehzahl und ohne Unterbrechungen. Wenn Ihr Axiallüfter in einer Position montiert werden muss, in der die Schaufeln in eine ungünstige Richtung zeigen, bedeuten die Kugellager-Innenteile, dass der Lüfter in jeder axialen Position montiert werden kann. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und Auswahl sein. Mit einer riesigen Auswahl an Werkzeugen, Teilen und Hardware wird unser gesamtes Sortiment von Experten getestet, um sicherzustellen, dass Sie die Qualität haben, die Sie benötigen. In Bezug auf elektronische Geräte und Zubehör bietet RS Pro die Auswahl an hochwertigen Teilen, die Sie benötigen. Für professionelle Installationen und Support ist RS Pro eine Marke, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
80mm
Strom max.:
60mA
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
28dB
Lüfterdrehzahl:
2500U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 5415299, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD802524MB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7374106
ab € 60,01*
Zubehör
RS Pro
7374086
ab € 22,13*
Zubehör
RS Pro
7374064
ab € 21,17*
Zubehör
RS Pro
7373970
ab € 16,33*
Zubehör
RS Pro
7374042
ab € 14,28*
Zubehör
RS Pro
7373976
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.