Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X6381T902 ÜBERSPANNUNGSABLEITER, 150V, 5KA, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432614
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X6381T902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: -
  • Ansprechstoßspannung: 550 V
  • DC-Zündspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X6381T902, 2432614, 243-2614
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 1,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,754*
    € 1,485*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,485*
    € 1,76715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.