Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F401VBH6 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 84MHZ, UFBGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432110
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401VBH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 81 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 84 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F401VBH6, 2432110, 243-2110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.