Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2431207 Herst.-Nr.: 1419632 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabellänge - Imperial: 19.6 Zoll Kabellänge - Metrisch: 500 mmProduktpalette: - Steckverbinder Typ A: M12-Buchse SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der Positionen: 4 Positionen Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sai-buchse m12, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1419632, 2431207, 243-1207 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,22* | € 10,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,24* | € 10,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,78* | € 10,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,89* | € 10,92* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 16,46* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|