Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI AWC11-24 MONTAGEPLATTE, ALU-GEHÄUSE, KÜHLKÖRPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2431193
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     AWC11-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Aluminium-Kühlkörpergehäuse der Baureihe AW11-6-24, AWN11-6-24, AWP11-6-24 &, AWA10-5-23
  • Außenbreite - Zoll: 3.41 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 8.69 Zoll
  • Plattenmaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 1.5 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.059 Zoll
  • Plattenfarbe: Silber
  • Außenbreite - metrisch: 86.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 220.6 mm
  • Platte: Montageplatte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, TAKACHI, AWC11-24, 2431193, 243-1193
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 9,50*
    € 17,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 13,84*
    € 24,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,81*
    € 29,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    AWN11-6-24EBB
    ab € 74,71*
    Zubehör
    TAKACHI
    AWSP11-6B
    ab € 44,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.