Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5-103639-2 STIFTLEISTE, 3POS, 1REIHIG, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429551
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-103639-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: MTE
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 5-103639-2, 2429551, 242-9551
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    52
    € 8,95*
    ab € 0,86*
    € 1,20*
    Lager 139
    19
    1
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 2,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    103688-2
    ab € 0,652*
    Zubehör
    TE Connectivity
    103648-2
    ab € 0,558*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.