Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU MTE IDC-Steckverbinder Buchse, , 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7973245
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     103648-2
EAN/GTIN:
     5059040365858
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc-steckverbinder 3-polig
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 3A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = AMPMODU MTE
Betriebstemperatur min. = -65.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = Thermoplast

Unbestückte einfache IDC-Steckdosengehäuse AMPMODU MTE, 2,54 mm, in Streifenform, mit Führungsrippen. Eine Serie einreihiger unbestückter MTE-IDC-Steckdosengehäuse mit 2,54 mm Mitten. Diese MTE-IDC-Steckdosengehäuse sind aus schwarzem Thermoplastkunststoff gemäß 94V-0 hergestellt und besitzen geformte Führungsrippen, die den Zusammenschluss mit Kupplungsummantelungen anderer Steckverbinder zu größeren ein- oder zweireihigen verriegelbaren Steckverbindern ermöglichen. Geeignete Crimp-Buchsenkontakte: siehe Best.-Nr. ; 719-0236 719-0236 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
3A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
AMPMODU MTE
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 7973245, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 1036482, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5-103639-2
ab € 1,05*
Zubehör
TE Connectivity
5-103635-2
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.