Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ALT4532M-171-T001 IMPULSTRANSFORMATOR, 1CT:1CT, 170UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429383
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ALT4532M-171-T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Induktivität: 170 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: ALT Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: -
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T
  • Anzahl der Ports: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1CT:1CT
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, TDK, ALT4532M-171-T001, 2429383, 242-9383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,59*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.