Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82DC4100AA60J KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429346
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82DC4100AA60J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82DC4100AA60J, 2429346, 242-9346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,11*
    € 0,295*
    Lager 139
    9966
    10
    € 14,99*
    ab € 0,131*
    € 0,478*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237076105
    ab € 0,564*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC247076105
    ab € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.