Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237076105 KONDENSATOR, 1æF, 63V, 5%, PET, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650971
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237076105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKT370 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, mkt-kondensator vishay, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237076105, 1650971, 165-0971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,592*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS2C041001F00JSSD
    ab € 0,269*
    Ähnlich
    Kemet
    R82DC4100CK60J
    ab € 0,135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.