Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C878BG35500SA0J KONDENSATOR 50æF 470VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429319
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BG35500SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: C87 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Steckanschluss
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 133 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C878BG35500SA0J, 2429319, 242-9319
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 18,07*
    € 21,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,94*
    € 34,39*
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 19,05*
    € 44,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,13*
    € 51,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,89*
    € 48,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 27,41*
    € 32,62
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.