Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C274ACF5400WA0J KONDENSATOR 40æF 470VAC 5% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF5400WA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 40 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 120 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 40 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C274ACF5400WA0J, 2429317, 242-9317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    305
    1
    € 14,99*
    ab € 11,56*
    € 20,04*
    40
    Frei Haus
    ab € 16,42*
    € 20,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 520 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.