| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2429303 Herst.-Nr.: C274ACF5120WA0J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 35 mm Produktpalette: C27 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8 Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte dv/dt: 20 V/µsBetriebstemperatur, max.: 85 °CDielektrikum: Metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -25 °CKapazität: 12 µFSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produkthöhe: 58.5 mmSpannung (AC): 470 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C274ACF5120WA0J, 2429303, 242-9303 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 86 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 7,96* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,43* | € 11,48* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,61* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|