Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C274ACF4600WA0J KONDENSATOR, 6æF, 470VAC, 5%, PP, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429302
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF4600WA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: C27 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 6 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 58.5 mm
  • Spannung (AC): 470 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 6µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, KEMET, C274ACF4600WA0J, 2429302, 242-9302
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    86
    Frei Haus
    ab € 5,07*
    € 6,86*
    Lager 139
    338
    1
    € 14,99*
    ab € 4,29*
    € 11,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 86 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 172 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 516 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 1032 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 2064 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.