Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHANSON TECHNOLOGY 500R07S330JV4T KONDENSATOR, 33PF, 50V, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2429298
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     500R07S330JV4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
HF-Kondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: S
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kapazität: 33 pF
  • Bauform - Kondensator: 0402 [Metrisch 1005]
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0225*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1374*
    € 0,16351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C330J5GACAUTO
    ab € 0,0112*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C330J5GACAUTO
    ab € 0,00755*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C330J5GACTU
    ab € 0,00499*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C330J5GACTU
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    TDK
    CGA2B2C0G1H330J050BA
    ab € 0,00632*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025A330JAT2A
    ab € 0,00468*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    04025A330JAT2A
    ab € 0,00321*
    Ähnlich
    TDK
    CGA2B2C0G1H330J050BA
    ab € 0,00872*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.