Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8061/EUK ULTRASCHALLBAD, 300W, 6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428947
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8061/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Fassungsvermögen: 6 l
  • Produktpalette: Shesto - Ultrasonic Cleaners
  • Außenhöhe: 153 mm
  • Außenbreite: 300 mm
  • Stromverbrauch: 300 W
  • Außentiefe: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Frequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reiniger 6l, ultraschall reiniger, ultraschallbad 300 w, Reinigungsausrüstung, Ultraschallreinigung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SHESTO, UT8061/EUK, 2428947, 242-8947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 525,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 649,76*
    € 773,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 639,37*
    € 760,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 617,70*
    € 735,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 607,60*
    € 723,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 584,87*
    € 696,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 525,34*
    € 625,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS06
    ab € 33,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.