Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHESTO UT8031/EUK ULTRASCHALLBAD, 100W, 3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428946
Hersteller:
     Shesto
Herst.-Nr.:
     UT8031/EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Fassungsvermögen: 3 l
  • Produktpalette: Shesto - Ultrasonic Cleaners
  • Außenhöhe: 137 mm
  • Außenbreite: 240 mm
  • Stromverbrauch: 100 W
  • Außentiefe: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Frequenz: 40 kHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reiniger 3.0l, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät 100w, Reinigungsausrüstung, Ultraschallreinigung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, SHESTO, UT8031/EUK, 2428946, 242-8946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 308,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 380,06*
    € 452,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 374,83*
    € 446,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 367,32*
    € 437,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 357,57*
    € 425,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,44*
    € 414,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 308,56*
    € 367,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Shesto
    UTBAS03
    ab € 22,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.