Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8CKIT-040 ENTWICKLUNGSBOARD, CORTEX-M0 CAPSENSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428290
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CKIT-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSOC 4
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard CY8C4014, Trackpad-Shield-Board, 6 Überbrückungsdrähte, USB-Kabel &, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: Cortex-M0
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CY8C4014
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, INFINEON, CY8CKIT-040, 2428290, 242-8290
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 52,83*
    € 74,74*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 59,53*
    € 77,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,12*
    € 91,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,50*
    € 91,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,75*
    € 83,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,53*
    € 70,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.