Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MJ-077N DC-BUCHSE, INLINE, 2.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428287
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MJ-077N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: -
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 500 mA
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: 4 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 10 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP, MJ-077N, 2428287, 242-8287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,786*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MJ-078N
    ab € 0,835*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.