Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MJ-078N DC-HOHLBUCHSE, INLINE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428288
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MJ-078N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
buchsen
DC-Hohlstecker
Gerätesteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.35 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Länge des Hohlsteckers: 4 mm
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.7 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MJ-078N, 2428288, 242-8288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,835*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.