Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) DF11-22SCA BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427850
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-22SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
hirose buchsenkontakt
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: DF11
  • Zur Verwendung mit: Zweireihige Steckverbinder der Baureihe DF11 von Hirose, 2mm
  • Kontaktmaterial: Phosphor-Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HIROSE(HRS), DF11-22SCA, 2427850, 242-7850
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4896
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0827*
    € 0,178*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0711*
    € 0,1796*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0677*
    € 0,1796*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1565*
    € 0,18624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1079*
    € 0,1284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,099*
    € 0,11781
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0836
    ab € 0,61*
    Zubehör
    Multicomp
    CASS-0837
    ab € 0,708*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.