Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF11 Crimp-Anschlussklemme für DF11-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.3mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DF11 Crimp-Anschlussklemme für DF11-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.3mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1113621
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF11-22SCA
EAN/GTIN:
     5059043408323
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
hirose buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = DF11-Steckverbindergehäuse
Serie = DF11
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der empfohlene Draht für DF11-22SCF/SC/SCFA/SCA ist UL1061. Crimp-Buchsenkontakte der Hirose-Serie DF11 und Stiftkontakte. Eine Serie von Crimpkontakten für den Einsatz in 2,00-mm-Steckverbindergehäusen der Serie DF11. Die Crimp-Buchsenkontakte sind für den Einsatz in den Crimp-Steckverbindergehäusen vorgesehen. Die Crimp-Stiftkontakte sind für den Einsatz in den Rundstecker-Steckverbindergehäusen vorgesehen. Diese Crimpkontakte sind in Drahtgrößen von 30 bis 22 AWG und mit Gold- oder Zinnbeschichtung erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
DF11-Steckverbindergehäuse
Serie:
DF11
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1113621, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Hirose, DF1122SCA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4896
100
€ 14,99*
ab € 0,0819*
€ 0,178*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1796*
5
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,1796*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1796*
€ 0,2137
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1611*
€ 0,1917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,147
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,1153
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,1009
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CASS-0836
ab € 0,60*
Zubehör
Multicomp
CASS-0837
ab € 0,708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.