Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C0911KBAAL SCHALTER, SPDT, RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-242743
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C0911KBAAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: 0900 Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12.7 mm
  • Kontaktspannung V DC: 125 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 12,06*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,20*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-250
    ab € 12,96*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-250
    ab € 12,97*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD5-250
    ab € 20,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.