Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE HVC0603T1004FET DICKSCHICHTWIDERSTAND 1M 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2427339
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     HVC0603T1004FET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: HVC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, OHMITE, HVC0603T1004FET, 2427339, 242-7339
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,726*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031M00FKEA
    ab € 0,00395*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1004ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1004FTL
    ab € 0,00388*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031M00FKEA
    ab € 0,00641*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031M00FKTA
    ab € 0,0149*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-071ML
    ab € 0,00517*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-071ML
    ab € 0,00118*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.