Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Dickschicht SMD-Widerstand ±0.01% / 100mW, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231674
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1004ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.01%
Leistung = 100mW
Weitere Informationen:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.01%
Leistung:
100mW
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, widerstand bourns, 2231674, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0603FX1004ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25000
€ 25,00*
ab € 0,00194*
€ 0,00279*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0135*
2 Tage
20415
10
€ 14,99*
ab € 0,00194*
€ 0,01416*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,91*
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 108,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.