Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3514 GLIEDERMASSSTAB, HOLZ, 2MX245MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426303
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Werkzeugkörpermaterial: Holz
  • Länge: 2 m
  • Breite: 245 mm
  • Produktpalette: -
  • Maßteilung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Lineale, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CK TOOLS, T3514, 2426303, 242-6303
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,43*
    € 5,27*
    € 5,90*
    ab € 3,16*
    € 5,30*
    2 Tage
    40
    € 5,95*
    ab € 4,25*
    € 6,93*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 4,78*
    € 7,50*
    € 8,95*
    ab € 7,86*
    € 11,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.