Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM160219 EVAL.BOARD, MTCH6102 KAPAZ. BERÜHRUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425512
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM160219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Kapazitive Berührungstechnik
  • Lieferumfang des Kits: Touchpad Controller Board PIC16LF1454 &, MTCH6102, Mini USB Cable
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensorik - Berührung, Näherung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: PIC16LF1454, MTCH6102
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, MICROCHIP, DM160219, 2425512, 242-5512
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 72,35*
    € 93,03*
    Frei Haus
    ab € 75,54*
    € 99,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,03*
    € 110,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,08*
    € 109,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,12*
    € 101,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,46*
    € 100,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,35*
    € 86,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MTCH6102-I/MV
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.