| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2425496 Herst.-Nr.: 74HC14PW,118 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Logikfunktion: Wechselrichter Produktpalette: 74HC14 Versorgungsspannung, max.: 6 VMSL: - Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s)Ausgangsstrom: 25 mAAnzahl von Elementen: Sechs Logik-IC-Familie: 74HC Bauform - Logikbaustein: TSSOP Anzahl der Eingänge: 1 InputsBetriebstemperatur, max.: 125 °CQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC14PW,118, 2425496, 242-5496 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,144* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0927* | € 0,5156* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,145* | € 0,574* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,578* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|