Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TEM0620-2009 BLACK 100M LAUTSPR.KABEL, 2ADR, 0.41MM2 SCHW. LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425480
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TEM0620-2009 BLACK 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt CSA: 0.41 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: TEM06
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, TEM0620-2009 BLACK 100M, 2425480, 242-5480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,529*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    78 03 125
    ab € 11,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.