Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE BD5.1/2/4-3S1 FERRITPERLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-242524
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     BD5.1/2/4-3S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferroxcube ferritperle
Außendurchmesser: 5.1 mm
  • Innendurchmesser: 2 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 21 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FERROXCUBE, BD5.1/2/4-3S1, 242524, 242-524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0621*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2112*
    € 0,25133
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,0845*
    € 0,10056
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 140000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ECW1.25
    ab € 15,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.