Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, leistungsstark, geringe Leistungsaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425146
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128D3-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATmega128 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 50 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega128
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATXMEGA128D3-MH, 2425146, 242-5146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.