Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA256RFR2-ZU MCU, 8BIT, ATMEGA, 16MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425122
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA256RFR2-ZU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega256X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega256X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA256RFR2-ZU, 2425122, 242-5122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA256RFR2-XPRO
    ab € 96,60*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATMEGA256RFR2-XSTK
    ab € 173,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.