Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F373VBT7 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 72MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424434
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F373VBT7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikrocontroller
4000 cmos
Produktpalette: STM32 Family STM32F3 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit, 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 84 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 37 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 24 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F3
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F373VBT7, 2424434, 242-4434
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,29*
    € 9,28*
    € 6,90*
    ab € 5,70*
    € 11,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.