Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMG51N18A-AU MCU, 32BIT, ARM CORTEX-M4, 48MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423719
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMG51N18A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM G51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM G51 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 2 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMG51N18A-AU, 2423719, 242-3719
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,31*
    € 5,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 6,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATPROTO1-XPRO
    € 44,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,22*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMD21-XPRO
    € 47,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.