Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKM100GAL12T4 IGBT-MODUL, N-KANAL, 1.2KV, 160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423679
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM100GAL12T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 160 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.8 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 Fast [Trench]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKM100GAL12T4, 2423679, 242-3679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,39*
    € 83,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 56,71*
    € 84,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,46*
    € 100,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,30*
    € 99,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 77,27*
    € 91,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,41*
    € 79,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,63*
    € 73,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,65*
    € 72,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EYGR0309ZLMF
    ab € 5,76*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 22A H4 R
    ab € 156,30*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 10/12 R
    ab € 168,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.