Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKHI 10/12 R IGBT-MODUL, 1.2KV, EINZELSCHALTER, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423648
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKHI 10/12 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Transistor: -
  • Dauer-Kollektorstrom: -
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: -
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • IGBT-Technologie: -
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • IGBT-Konfiguration: Einfach, Schalter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKHI 10/12 R, 2423648, 242-3648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 168,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,67*
    € 284,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 231,77*
    € 275,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,77*
    € 242,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,75*
    € 215,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,76*
    € 200,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.