Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKD 160/12 BRÜCKEN-GR-DIODE 3FACH 205A 1.2KV PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423622
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 160/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Durchlassstoßstrom: 1.8 kA
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 205 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.65 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD 160/12, 2423622, 242-3622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 110,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,96*
    € 183,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,26*
    € 181,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,60*
    € 160,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,65*
    € 145,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,71*
    € 131,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.