Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKB 52/12 BRÜCKEN-GR-DIODE, EINF., 60A 1.2KV PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423620
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB 52/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.8 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKB 52/12, 2423620, 242-3620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,95*
    € 77,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,73*
    € 74,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,64*
    € 69,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,08*
    € 64,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,18*
    € 59,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,96*
    € 55,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.