Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00435 EVAL BOARD, MCP1643 SYNC BOOST LED REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423018
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: MCP1643
  • Eingangsspannung, min.: 500 mV
  • Eingangsspannung, max.: 2.5 V
  • Bausteintopologie: Boost
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MCP1643
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: Analog, PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, MICROCHIP, ADM00435, 2423018, 242-3018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,74*
    € 72,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,68*
    € 101,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,50*
    € 120,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,42*
    € 119,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,91*
    € 116,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,06*
    € 108,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,68*
    € 93,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP1643-I/MS
    ab € 0,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.