Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY3280-MBR3 EVALUATIONSBOARD, MBR3 CAPSENSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422247
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY3280-MBR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Unterart Anwendung: Kapazitive Berührungstechnik
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board CY8CMBR3116, A to Mini-B USB Cable, Water Dropper, 1x Additional Overlay of 1mm Thickness
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensorik - Berührung, Näherung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CY8CMBR3116
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, INFINEON, CY3280-MBR3, 2422247, 242-2247
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,72*
    € 75,54*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 59,99*
    € 77,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,57*
    € 92,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,06*
    € 89,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,01*
    € 84,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,99*
    € 71,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CMBR3116-LQXIT
    ab € 1,46*
    Zubehör
    CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES
    CY8CMBR3116-LQXI
    ab € 1,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.