Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-0722KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 22K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421952
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-0722KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-0722KL, 2421952, 242-1952
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,0025*
    € 0,00382*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00185*
    € 0,00388*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00334*
    € 0,00518*
    500
    € 5,95*
    ab € 0,00486*
    € 0,01038*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0146*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00518*
    € 0,00616
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00502*
    € 0,00597
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00487*
    € 0,0058
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00334*
    € 0,00397
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080522K0FKEA
    ab € 0,00738*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2202ELF
    ab € 0,00354*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2202ELF
    ab € 0,00358*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2202FTL
    ab € 0,00304*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X2202FTL
    ab € 0,00537*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2202FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2202V
    ab € 0,011*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0805-22KFT5
    ab € 0,0116*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-22KFI
    ab € 0,0262*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0805-22KFI
    ab € 0,00766*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080522K0FKEA.
    ab € 0,00719*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722KP
    ab € 0,00831*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.