Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0805-22KFT5 DICKSCHICHTWIDERSTAND 22K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078964
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0805-22KFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0805-22KFT5, 2078964, 207-8964
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0115*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080522K0FKEA
    ab € 0,00738*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0805-FX-2202ELF
    ab € 0,00355*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X2202FTL
    ab € 0,00305*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2202FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X2202FTL
    ab € 0,00364*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF2202V
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080522K0FKEA.
    ab € 0,00719*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X2202FTL
    ab € 0,00479*
    Ähnlich
    Walsin
    WR08X2202FTL
    ab € 0,00165*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722KL
    ab € 0,00669*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0722KL
    ab € 0,00185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.