Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BH1750FVI-TR AMBIENT LIGHT SENSOR, I2C, WSOF-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2421284
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BH1750FVI-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 560 nm
  • Produktpalette: BH1750 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform des Umgebungslichtsensors: WSOF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Sensorausgang: I2C Digital
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Umgebungslicht-Fotosensoren, Wandler, ROHM, BH1750FVI-TR, 2421284, 242-1284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,92*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.