Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C473K3RACTU KONDENSATOR 0.047æF 25V 10% X7R 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409043
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C473K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 47nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C473K3RACTU, 2409043, 240-9043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,015*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0192*
    € 0,02285
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X473K3RACTU
    ab € 0,0592*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R8BB473
    ab € 0,0107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.